TEAFLEX - TEACMMGG65 RACCORDO CM- MG 65 2 1/2 - CMMGG65

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nenndurchmesser - 65 mm
Ausführung - gerade
Schutzart (IP) schlauchabhängig - 67...67
Nenngröße in Zoll - 2 1/2 Zoll
Drehbares Gewinde - ja
Packung
1 ST
EAN
8030343026452
Artikelnummer
TEACMMGG65
Herstellernummer
CMMGG65
Hersteller
TEA
Nenndurchmesser:
65 mm
Ausführung:
gerade
Schutzart (IP) schlauchabhängig:
67...67
Nenngröße in Zoll:
2 1/2 Zoll
Drehbares Gewinde:
ja
Bauform:
Außengewinde
Verbindungsart der Verschraubung zum Gehäuse:
Steckanschluss
Werkstoff des Gehäuses:
Messing
Kleinster Innendurchmesser des Schlauches:
65 mm
Größter Außendurchmesser des Schlauches:
74 mm
Gewindelänge:
24 mm
Gesamtlänge:
104.5 mm


