Startseite

TEAFLEX - TEACMMGG75 RACCORDO CM- MG 75 3 - CMMGG75

KopierenKopieren
TEAFLEX - TEACMMGG75 RACCORDO CM- MG 75 3

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nenndurchmesser - 75 mm

  • Ausführung - gerade

  • Schutzart (IP) schlauchabhängig - 67...67

  • Nenngröße in Zoll - 3 Zoll

  • Drehbares Gewinde - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8030343026483

Artikelnummer

TEACMMGG75

Herstellernummer

CMMGG75

Hersteller

TEA

Nenndurchmesser:

75 mm

Ausführung:

gerade

Schutzart (IP) schlauchabhängig:

67...67

Nenngröße in Zoll:

3 Zoll

Drehbares Gewinde:

ja

Bauform:

Außengewinde

Verbindungsart der Verschraubung zum Gehäuse:

Steckanschluss

Werkstoff des Gehäuses:

Messing

Kleinster Innendurchmesser des Schlauches:

75 mm

Größter Außendurchmesser des Schlauches:

84 mm

Gewindelänge:

27 mm

Gesamtlänge:

116 mm

I raccordi della serie CM consentono di effettuaretutti i collegamenti con le guaine metalliche tipo L -P - DAR - SVT - T - TP - LPU-DAPU e SVPEVAT in modopratico, economico e sicuro.Il collegamento raccordo-guaina viene effettuatomediante una virola ed un anello in nylon.La particolare costruzione della virola consentel’avvitamento all’interno della guaina metallica,garantendo un abbinamento dotato di unaottima resistenza alla trazione ed alla vibrazione,assicurando nel contempo una perfetta continuitàelettrica.L’anello di nylon invece, bloccando esternamentela guaina flessibile, completa l’accoppiamentoraccordo-guaina garantendo un grado di protezioneIP 67.