TEAFLEX - TEACMMGP12PG13 RACCORDO CM- MG 12 PG13,5 - CMMGP12PG13

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nenndurchmesser - 12 mm
Ausführung - gerade
Schutzart (IP) schlauchabhängig - 67...67
Gewindeanschlussgröße - PG13,5
Drehbares Gewinde - ja
Packung
20 ST
EAN
8030343026629
Artikelnummer
TEACMMGP12PG13
Herstellernummer
CMMGP12PG13
Hersteller
TEA
Nenndurchmesser:
12 mm
Ausführung:
gerade
Schutzart (IP) schlauchabhängig:
67...67
Gewindeanschlussgröße:
PG13,5
Drehbares Gewinde:
ja
Bauform:
Außengewinde
Verbindungsart der Verschraubung zum Gehäuse:
Steckanschluss
Werkstoff des Gehäuses:
Messing
Kleinster Innendurchmesser des Schlauches:
12 mm
Größter Außendurchmesser des Schlauches:
17 mm
Gewindelänge:
7 mm
Gesamtlänge:
37 mm


