TEAFLEX - TEACMMGP18PG13 RACCORDO CM- MG 18 PG13,5 - CMMGP18PG13

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nenndurchmesser - 18 mm
Ausführung - gerade
Schutzart (IP) schlauchabhängig - 67...67
Gewindeanschlussgröße - PG13,5
Drehbares Gewinde - ja
Packung
10 ST
EAN
8030343026704
Artikelnummer
TEACMMGP18PG13
Herstellernummer
CMMGP18PG13
Hersteller
TEA
Nenndurchmesser:
18 mm
Ausführung:
gerade
Schutzart (IP) schlauchabhängig:
67...67
Gewindeanschlussgröße:
PG13,5
Drehbares Gewinde:
ja
Bauform:
Außengewinde
Verbindungsart der Verschraubung zum Gehäuse:
Steckanschluss
Werkstoff des Gehäuses:
Messing
Kleinster Innendurchmesser des Schlauches:
18 mm
Größter Außendurchmesser des Schlauches:
25 mm
Gewindelänge:
10 mm
Gesamtlänge:
40 mm


