TEAFLEX - TEACMMGP18PG21 RACCORDO CM- MG 18 PG21 - CMMGP18PG21

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nenndurchmesser - 18 mm
Ausführung - gerade
Schutzart (IP) schlauchabhängig - 67...67
Gewindeanschlussgröße - PG21
Drehbares Gewinde - ja
Packung
10 ST
EAN
8030343026728
Artikelnummer
TEACMMGP18PG21
Herstellernummer
CMMGP18PG21
Hersteller
TEA
Nenndurchmesser:
18 mm
Ausführung:
gerade
Schutzart (IP) schlauchabhängig:
67...67
Gewindeanschlussgröße:
PG21
Drehbares Gewinde:
ja
Bauform:
Außengewinde
Verbindungsart der Verschraubung zum Gehäuse:
Steckanschluss
Werkstoff des Gehäuses:
Messing
Kleinster Innendurchmesser des Schlauches:
18 mm
Größter Außendurchmesser des Schlauches:
25 mm
Gewindelänge:
10 mm
Gesamtlänge:
41 mm


