TEAFLEX - TEACMMGP25PG29 RACCORDO CM- MG 25 PG29 - CMMGP25PG29

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nenndurchmesser - 25 mm
Ausführung - gerade
Schutzart (IP) schlauchabhängig - 67...67
Gewindeanschlussgröße - PG29
Drehbares Gewinde - ja
Packung
10 ST
EAN
8030343026759
Artikelnummer
TEACMMGP25PG29
Herstellernummer
CMMGP25PG29
Hersteller
TEA
Nenndurchmesser:
25 mm
Ausführung:
gerade
Schutzart (IP) schlauchabhängig:
67...67
Gewindeanschlussgröße:
PG29
Drehbares Gewinde:
ja
Bauform:
Außengewinde
Verbindungsart der Verschraubung zum Gehäuse:
Steckanschluss
Werkstoff des Gehäuses:
Messing
Kleinster Innendurchmesser des Schlauches:
25 mm
Größter Außendurchmesser des Schlauches:
32 mm
Gewindelänge:
12.5 mm
Gesamtlänge:
48 mm


