TEAFLEX - TEACMMGP50PG48 RACCORDO CM- MG 50 PG48 - CMMGP50PG48

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nenndurchmesser - 50 mm
Ausführung - gerade
Schutzart (IP) schlauchabhängig - 67...67
Gewindeanschlussgröße - PG48
Drehbares Gewinde - ja
Packung
2 ST
EAN
8030343026810
Artikelnummer
TEACMMGP50PG48
Herstellernummer
CMMGP50PG48
Hersteller
TEA
Nenndurchmesser:
50 mm
Ausführung:
gerade
Schutzart (IP) schlauchabhängig:
67...67
Gewindeanschlussgröße:
PG48
Drehbares Gewinde:
ja
Bauform:
Außengewinde
Verbindungsart der Verschraubung zum Gehäuse:
Steckanschluss
Werkstoff des Gehäuses:
Messing
Kleinster Innendurchmesser des Schlauches:
50.5 mm
Größter Außendurchmesser des Schlauches:
58.5 mm
Gewindelänge:
24.5 mm
Gesamtlänge:
76 mm


