Startseite

TEAFLEX - TEACMPR2018M25 RACCORDO CMPR20 /18 -M25X1,5 - CMPR2018M25

KopierenKopieren
TEAFLEX - TEACMPR2018M25 RACCORDO CMPR20 /18 -M25X1,5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - gerade

  • Gewindeart - metrisch

  • Gewindeanschlussgröße - M25 x 1,5

  • Bauform - Außengewinde

  • Verbindungsart der Verschraubung zum Gehäuse - Gewinde

Packung

  • 1 ST

EAN

8030343094901

Artikelnummer

TEACMPR2018M25

Herstellernummer

CMPR2018M25

Hersteller

TEA

Ausführung:

gerade

Gewindeart:

metrisch

Gewindeanschlussgröße:

M25 x 1,5

Bauform:

Außengewinde

Verbindungsart der Verschraubung zum Gehäuse:

Gewinde

Werkstoff des Gehäuses:

Messing

Oberflächenschutz:

vernickelt

Oltre all’esigenza di un solido ancoraggio del raccordo sulla guaina,esiste anche la necessità di rendere stagna ed inamovibile (in casodi strappo o trazione) l’accoppiamento raccordo-cavo elettricoproveniente da canaline, cassette, motori, quadri elettrici, ecc.Il raccordo CMPR risolve brillantemente ambedue le necessità.L’ancoraggio del raccordo sulla guaina è garantito con la medesimaefficacia che contraddistingue l’ancoraggio di tutti i raccordi dellaserie CM, inoltre il particolare gommino pressacavo assicura siala tenuta (da infiltrazioni di polvere e liquidi) che la protezionemeccanica da eventuali strappi o trazioni del cavo stesso.