Startseite

TEAFLEX - TEACOLFS16 COLLARE FISSAGGIO STD 16 - COLFS16

KopierenKopieren
TEAFLEX - TEACOLFS16 COLLARE FISSAGGIO STD 16

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Rohrdurchmesser - 16...16 mm

  • Werkstoff - Stahl

  • Geschlossen - ja

  • Max. Anzahl der Rohre - 1

  • Anreihbar - nein

Packung

  • 100 ST

EAN

8030343027459

Artikelnummer

TEACOLFS16

Herstellernummer

COLFS16

Hersteller

TEA

Geeignet für Rohrdurchmesser:

16...16 mm

Werkstoff:

Stahl

Geschlossen:

ja

Max. Anzahl der Rohre:

1

Anreihbar:

nein

Collari di fissaggio in acciaio zincato per tubo STD con viti di chiusura.