TEAFLEX - TEACOLFS32 COLLARE FISSAGGIO STD 32 - COLFS32

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Rohrdurchmesser - 32...32 mm
Werkstoff - Stahl
Geschlossen - ja
Max. Anzahl der Rohre - 1
Anreihbar - nein
Packung
1 ST
EAN
8030343027480
Artikelnummer
TEACOLFS32
Herstellernummer
COLFS32
Hersteller
TEA
Geeignet für Rohrdurchmesser:
32...32 mm
Werkstoff:
Stahl
Geschlossen:
ja
Max. Anzahl der Rohre:
1
Anreihbar:
nein
Collari di fissaggio in acciaio zincato per tubo STD con viti di chiusura.


