TEAFLEX - TEACOLFS38 COLLARE FISSAGGIO STD 40 - COLFS38

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Rohrdurchmesser - 38...40 mm
Werkstoff - Stahl
Geschlossen - ja
Max. Anzahl der Rohre - 1
Anreihbar - nein
Packung
1 ST
EAN
8030343027497
Artikelnummer
TEACOLFS38
Herstellernummer
COLFS38
Hersteller
TEA
Geeignet für Rohrdurchmesser:
38...40 mm
Werkstoff:
Stahl
Geschlossen:
ja
Max. Anzahl der Rohre:
1
Anreihbar:
nein
Collari di fissaggio in acciaio zincato per tubo STD con viti di chiusura.


