Startseite

TEAFLEX - TEACOLFS63 COLLARE FISSAGGIO STD 60 - COLFS63

KopierenKopieren
TEAFLEX - TEACOLFS63 COLLARE FISSAGGIO STD 60

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Rohrdurchmesser - 60...63 mm

  • Werkstoff - Stahl

  • Geschlossen - ja

  • Max. Anzahl der Rohre - 1

  • Anreihbar - nein

Packung

  • 20 ST

EAN

8030343099944

Artikelnummer

TEACOLFS63

Herstellernummer

COLFS63

Hersteller

TEA

Geeignet für Rohrdurchmesser:

60...63 mm

Werkstoff:

Stahl

Geschlossen:

ja

Max. Anzahl der Rohre:

1

Anreihbar:

nein

Collari di fissaggio in acciaio zincato per tubo STD con viti di chiusura.