TEAFLEX - TEACPA20M21 CORPO+DADO OT.CPA20/21 M20X1,5 - CPA20M21

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nenndurchmesser - 30 mm
Ausführung - gerade
Schutzart (IP) schlauchabhängig - 67...67
Gewindeanschlussgröße - M20 x 1,5
Drehbares Gewinde - ja
Packung
10 ST
EAN
8030343101784
Artikelnummer
TEACPA20M21
Herstellernummer
CPA20M21
Hersteller
TEA
Nenndurchmesser:
30 mm
Ausführung:
gerade
Schutzart (IP) schlauchabhängig:
67...67
Gewindeanschlussgröße:
M20 x 1,5
Drehbares Gewinde:
ja
Bauform:
Außengewinde
Verbindungsart der Verschraubung zum Gehäuse:
Gewinde
Einteilig:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Messing
Oberflächenschutz:
vernickelt
Gewindelänge:
6.5 mm
Gesamthöhe:
16 mm
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23:
nein
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch CSA:
nein
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch UL:
nein
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch FI:
nein


