Startseite

TEAFLEX - TEACPKNM40 CORPO+DADO PRESS.PA6 M40X1,5 - CPKNM40

KopierenKopieren
TEAFLEX - TEACPKNM40 CORPO+DADO PRESS.PA6 M40X1,5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart - metrisch

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Schutzart (IP) - IP68

  • Farbe - schwarz

  • Werkstoffgüte - Polyamid (PA)

Packung

  • 5 ST

EAN

8030343027947

Artikelnummer

TEACPKNM40

Herstellernummer

CPKNM40

Hersteller

TEA

Gewindeart:

metrisch

Werkstoff:

Kunststoff

Schutzart (IP):

IP68

Farbe:

schwarz

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

Mehrfach Dichteinsatz:

ja

Halogenfrei:

ja

Ausführung:

gerade

Schlagfest:

ja

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Teilbare Verschraubung:

ja

Glasfaserverstärkt:

ja

Corpo pressacavo industriale in poliammideSono caratterizzati da un’eccezionale versatilità di impiego, chene consente l’utilizzo in diversi settori che spaziano dagli impianticivili e industriali, alla robotica, alle centrali elettriche e nucleari,alle macchine utensili, ecc.