Startseite

TEAFLEX - TEACPRLM25 CORPO+DADO OT.CPRL 25 ISO25 - CPRLM25

KopierenKopieren
TEAFLEX - TEACPRLM25 CORPO+DADO OT.CPRL 25 ISO25

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart - metrisch

  • Werkstoff - Metall

  • Schutzart (IP) - IP68

  • Werkstoffgüte - Messing

  • Ausführung - gerade

Packung

  • 20 ST

EAN

8030343101166

Artikelnummer

TEACPRLM25

Herstellernummer

CPRLM25

Hersteller

TEA

Gewindeart:

metrisch

Werkstoff:

Metall

Schutzart (IP):

IP68

Werkstoffgüte:

Messing

Ausführung:

gerade

Oberflächenschutz:

vernickelt

Teilbare Verschraubung:

ja

Art der Dichtung:

Dichtring

Corpi pressacavi in ottone nichelato con gommino di serraggio in TPE e anello “O” ring sulla filettatura.