Startseite

TEAFLEX - TEACPRX021 CORPO+DADO INOX 316L PG21 - CPRX021

KopierenKopieren
TEAFLEX - TEACPRX021 CORPO+DADO INOX 316L PG21

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart - PG

  • Werkstoff - Metall

  • Schutzart (IP) - IP68

  • Ausführung - gerade

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

Packung

  • 10 ST

EAN

8030343143210

Artikelnummer

TEACPRX021

Herstellernummer

CPRX021

Hersteller

TEA

Gewindeart:

PG

Werkstoff:

Metall

Schutzart (IP):

IP68

Ausführung:

gerade

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Teilbare Verschraubung:

ja

Art der Dichtung:

Dichtring

Corpi pressacavi in acciaio inox AISI 316Lcon gommino di serraggio in TPE eanello “O” ring sulla filettatura.