TEAFLEX - TEACPRX16M CORPO+DADO INOX 316L M16X1,5 - CPRX16M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gewindeart - metrisch
Werkstoff - Metall
Schutzart (IP) - IP68
Ausführung - gerade
Oberflächenschutz - unbehandelt
Packung
50 ST
EAN
8030343143098
Artikelnummer
TEACPRX16M
Herstellernummer
CPRX16M
Hersteller
TEA
Gewindeart:
metrisch
Werkstoff:
Metall
Schutzart (IP):
IP68
Ausführung:
gerade
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Teilbare Verschraubung:
ja
Art der Dichtung:
Dichtring
Corpi pressacavi in acciaio inox AISI 316Lcon gommino di serraggio in TPE eanello “O” ring sulla filettatura.


