Startseite

TEAFLEX - TEACPRX20M CORPO+DADO INOX 316L M20X1,5 - CPRX20M

KopierenKopieren
TEAFLEX - TEACPRX20M CORPO+DADO INOX 316L M20X1,5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart - metrisch

  • Werkstoff - Metall

  • Schutzart (IP) - IP68

  • Ausführung - gerade

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

Packung

  • 50 ST

EAN

8030343143104

Artikelnummer

TEACPRX20M

Herstellernummer

CPRX20M

Hersteller

TEA

Gewindeart:

metrisch

Werkstoff:

Metall

Schutzart (IP):

IP68

Ausführung:

gerade

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Teilbare Verschraubung:

ja

Art der Dichtung:

Dichtring

Corpi pressacavi in acciaio inox AISI 316Lcon gommino di serraggio in TPE eanello “O” ring sulla filettatura.