Startseite

TEAFLEX - TEACPRY29 CORPO+DADO PRESS. PVDF PG29 - CPRY29

KopierenKopieren
TEAFLEX - TEACPRY29 CORPO+DADO PRESS. PVDF PG29

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart - PG

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Schutzart (IP) - IP68

  • Farbe - weiß

  • Werkstoffgüte - sonstige

Packung

  • 10 ST

EAN

8030343028401

Artikelnummer

TEACPRY29

Herstellernummer

CPRY29

Hersteller

TEA

Gewindeart:

PG

Werkstoff:

Kunststoff

Schutzart (IP):

IP68

Farbe:

weiß

Werkstoffgüte:

sonstige

Halogenfrei:

ja

Ausführung:

gerade

Schlagfest:

ja

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Teilbare Verschraubung:

ja

PVDF è un materiale termoplastico di alto pesomolecolare e dalla struttura parzialmente cristallina, chepresenta buone caratteristiche meccaniche e termiche:• Resistenza alle tensioni.• Eccezionale resistenza all’invecchiamento.• Resistenza agli agenti atmosferici.• Alta stabilità, tenacia, rigidità, viscosità.• Scorrimento a freddo estremamente ridotto.• Alto grado di stabilità termica, alta resistenza a termoformatura.• Sterilizzabilità.• Materiale privo di alogeni.• Ottimo impiego nell’industria alimentare (FDA).