Startseite

TEAFLEX - TEACX01 CURVA INOX AISI 304 CX01 D.16 - CX01

KopierenKopieren
TEAFLEX - TEACX01 CURVA INOX AISI 304 CX01 D.16

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Metall

  • Ausführung - Steck

  • Mit Muffe - nein

  • Durchmesser - 16 mm

  • Werkstoffgüte - rostfreier Stahl

Packung

  • 25 ST

EAN

8030343029224

Artikelnummer

TEACX01

Herstellernummer

CX01

Hersteller

TEA

Werkstoff:

Metall

Ausführung:

Steck

Mit Muffe:

nein

Durchmesser:

16 mm

Werkstoffgüte:

rostfreier Stahl

Curve a 90° ricavate dal tubo in acciaio inox AISI304.