Startseite

TEAFLEX - TEACX04 CURVA INOX AISI 304 CX04 D.32 - CX04

KopierenKopieren
TEAFLEX - TEACX04 CURVA INOX AISI 304 CX04 D.32

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Metall

  • Ausführung - Steck

  • Mit Muffe - nein

  • Durchmesser - 32 mm

  • Werkstoffgüte - rostfreier Stahl

Packung

  • 1 ST

EAN

8030343029255

Artikelnummer

TEACX04

Herstellernummer

CX04

Hersteller

TEA

Werkstoff:

Metall

Ausführung:

Steck

Mit Muffe:

nein

Durchmesser:

32 mm

Werkstoffgüte:

rostfreier Stahl

Curve a 90° ricavate dal tubo in acciaio inox AISI304.