Startseite

TEAFLEX - TEAD01 CONTRODADO OTTONE D 1 1/4 - D01

KopierenKopieren
TEAFLEX - TEAD01 CONTRODADO OTTONE D 1 1/4

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart - Gasrohrgewinde

  • Werkstoff - Metall

  • Werkstoffgüte - Messing

  • Gewindesteigung - 1.337 mm

  • Gewindenennmaß in Zoll NPT/Gasrohrgewinde - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

8030343039216

Artikelnummer

TEAD01

Herstellernummer

D01

Hersteller

TEA

Gewindeart:

Gasrohrgewinde

Werkstoff:

Metall

Werkstoffgüte:

Messing

Gewindesteigung:

1.337 mm

Gewindenennmaß in Zoll NPT/Gasrohrgewinde:

sonstige

Controdado in ottone nichelato con filetti GAS , PG, ISO per raccordi serie CM-AR-ESe pressacavi.