TEAFLEX - TEAD11 CONTRODADO OTTONE D11 3 - D11

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gewindeart - Gasrohrgewinde
Werkstoff - Metall
Werkstoffgüte - Messing
Gewindesteigung - 2.309 mm
Gewindenennmaß in Zoll NPT/Gasrohrgewinde - 3 Zoll
Packung
5 ST
EAN
8030343039308
Artikelnummer
TEAD11
Herstellernummer
D11
Hersteller
TEA
Gewindeart:
Gasrohrgewinde
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Messing
Gewindesteigung:
2.309 mm
Gewindenennmaß in Zoll NPT/Gasrohrgewinde:
3 Zoll
Controdado in ottone nichelato con filetti GAS , PG, ISO per raccordi serie CM-AR-ESe pressacavi.