TEAFLEX - TEAD20 CONTRODADO OTTONE D20 PG07 - D20

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gewindeart - PG
Gewindenennmaß metrisch/PG - 7
Werkstoff - Metall
Werkstoffgüte - Messing
Gewindesteigung - 1.27 mm
Packung
1 ST
EAN
8030343039322
Artikelnummer
TEAD20
Herstellernummer
D20
Hersteller
TEA
Gewindeart:
PG
Gewindenennmaß metrisch/PG:
7
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Messing
Gewindesteigung:
1.27 mm
Controdado in ottone nichelato con filetti GAS , PG, ISO per raccordi serie CM-AR-ESe pressacavi.