TEAFLEX - TEAD21 CONTRODADO OTTONE D21 PG09 - D21

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gewindeart - PG
Gewindenennmaß metrisch/PG - 9
Werkstoff - Metall
Werkstoffgüte - Messing
Gewindesteigung - 1.411 mm
Packung
1 ST
EAN
8030343039339
Artikelnummer
TEAD21
Herstellernummer
D21
Hersteller
TEA
Gewindeart:
PG
Gewindenennmaß metrisch/PG:
9
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Messing
Gewindesteigung:
1.411 mm
Controdado in ottone nichelato con filetti GAS , PG, ISO per raccordi serie CM-AR-ESe pressacavi.