TEAFLEX - TEAD23 CONTRODADO OTTONE D23 PG13,5 - D23

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gewindeart - PG
Gewindenennmaß metrisch/PG - 13
Werkstoff - Metall
Werkstoffgüte - Messing
Gewindesteigung - 1.411 mm
Packung
1 ST
EAN
8030343039353
Artikelnummer
TEAD23
Herstellernummer
D23
Hersteller
TEA
Gewindeart:
PG
Gewindenennmaß metrisch/PG:
13
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Messing
Gewindesteigung:
1.411 mm
Controdado in ottone nichelato con filetti GAS , PG, ISO per raccordi serie CM-AR-ESe pressacavi.