Startseite

TEAFLEX - TEAD25 CONTRODADO OTTONE D25 PG21 - D25

KopierenKopieren
TEAFLEX - TEAD25 CONTRODADO OTTONE D25 PG21

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart - PG

  • Gewindenennmaß metrisch/PG - 21

  • Werkstoff - Metall

  • Werkstoffgüte - Messing

  • Gewindesteigung - 1.588 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8030343039377

Artikelnummer

TEAD25

Herstellernummer

D25

Hersteller

TEA

Gewindeart:

PG

Gewindenennmaß metrisch/PG:

21

Werkstoff:

Metall

Werkstoffgüte:

Messing

Gewindesteigung:

1.588 mm

Controdado in ottone nichelato con filetti GAS , PG, ISO per raccordi serie CM-AR-ESe pressacavi.