TEAFLEX - TEAD27 CONTRODADO OTTONE D27 PG36 - D27

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gewindeart - PG
Gewindenennmaß metrisch/PG - 36
Werkstoff - Metall
Werkstoffgüte - Messing
Gewindesteigung - 1.588 mm
Packung
1 ST
EAN
8030343039391
Artikelnummer
TEAD27
Herstellernummer
D27
Hersteller
TEA
Gewindeart:
PG
Gewindenennmaß metrisch/PG:
36
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Messing
Gewindesteigung:
1.588 mm
Controdado in ottone nichelato con filetti GAS , PG, ISO per raccordi serie CM-AR-ESe pressacavi.