TEAFLEX - TEADAN020 TUBO DOPPIA GRAFFATURA DAN 20 - DAN020

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Innendurchmesser - 20.5 mm
Außendurchmesser - 24.1 mm
Nenndurchmesser - 20 mm
Biegeradius, statisch - 88 mm
Packung
50 M
EAN
8030343036031
Artikelnummer
TEADAN020
Herstellernummer
DAN020
Hersteller
TEA
Werkstoff:
Stahl
Innendurchmesser:
20.5 mm
Außendurchmesser:
24.1 mm
Nenndurchmesser:
20 mm
Biegeradius, statisch:
88 mm
Einsatztemperatur:
-50...250 °C
Oberflächenschutz:
verzinkt
Biegeverhalten:
flexibel
Guaina flessibile in acciaio zincato a doppia graffatura