Startseite

TEAFLEX - TEADBT02 BUSHING V.T.DBT 2 3/4 - DBT02

KopierenKopieren
TEAFLEX - TEADBT02 BUSHING V.T.DBT 2 3/4

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Metall

  • Ausführung - Gewinde

  • Halogenfrei - ja

  • Werkstoffgüte - Aluminium

  • Oberfläche poliert - ja

Packung

  • 20 ST

EAN

8030343036949

Artikelnummer

TEADBT02

Herstellernummer

DBT02

Hersteller

TEA

Werkstoff:

Metall

Ausführung:

Gewinde

Halogenfrei:

ja

Werkstoffgüte:

Aluminium

Oberfläche poliert:

ja

Boccola terminale in alluminio con filetto a gas