Startseite

TEAFLEX - TEADBT04 BUSHING V.T.DBT 4 1 1/4 - DBT04

KopierenKopieren
TEAFLEX - TEADBT04 BUSHING V.T.DBT 4 1 1/4

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Metall

  • Ausführung - Gewinde

  • Halogenfrei - ja

  • Werkstoffgüte - Aluminium

  • Oberfläche poliert - ja

Packung

  • 10 ST

EAN

8030343036963

Artikelnummer

TEADBT04

Herstellernummer

DBT04

Hersteller

TEA

Werkstoff:

Metall

Ausführung:

Gewinde

Halogenfrei:

ja

Werkstoffgüte:

Aluminium

Oberfläche poliert:

ja

Boccola terminale in alluminio con filetto a gas