TEAFLEX - TEADEM20 CONTRODADO EQUIP.DEM20 M20X1,5 - DEM20

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gewindeart - metrisch
Werkstoff - Metall
Form - sechseckig
Werkstoffgüte - Messing
Mit Erdungsanschluss - ja
Packung
50 ST
EAN
8030343037342
Artikelnummer
TEADEM20
Herstellernummer
DEM20
Hersteller
TEA
Gewindeart:
metrisch
Werkstoff:
Metall
Form:
sechseckig
Werkstoffgüte:
Messing
Mit Erdungsanschluss:
ja
Oberflächenschutz:
vernickelt
Per ottenere un contatto sicuro delle sedi di alloggiamento laccatecon i raccordi un controdado a 6 denti durante l’avvitamentograffia la vernice dal rivestimento, provvedendo quindi allacompensazione equipotenziale. Questo tipo di fissaggioaumenta inoltre la resistenza alle vibrazioni dell’installazione.


