Startseite

TEAFLEX - TEADP05 CONTRODADO PA6 1 RAL 7001 - DP05

KopierenKopieren
TEAFLEX - TEADP05 CONTRODADO PA6 1 RAL 7001

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart - Gasrohrgewinde

  • Farbe - grau

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Werkstoffgüte - Polyamid (PA)

  • Gewindesteigung - 2.309 mm

Packung

  • 50 ST

EAN

8030343038905

Artikelnummer

TEADP05

Herstellernummer

DP05

Hersteller

TEA

Gewindeart:

Gasrohrgewinde

Farbe:

grau

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

Gewindesteigung:

2.309 mm

Gewindenennmaß in Zoll NPT/Gasrohrgewinde:

1 Zoll

Glasfaserverstärkt:

nein

Controdado in fibra di vetro rinforzato, adatto per tutti i raccordi e pressacavi Teaflex.