Startseite

TEAFLEX - TEADP12M CONTRODADO PA6 ISO12 RAL 7001 - DP12M

KopierenKopieren
TEAFLEX - TEADP12M CONTRODADO PA6 ISO12 RAL 7001

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart - metrisch

  • Farbe - grau

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Form - sechseckig

  • Werkstoffgüte - Polyamid (PA)

Packung

  • 100 ST

EAN

8030343130012

Artikelnummer

TEADP12M

Herstellernummer

DP12M

Hersteller

TEA

Gewindeart:

metrisch

Farbe:

grau

Werkstoff:

Kunststoff

Form:

sechseckig

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

Halogenfrei:

ja

Glasfaserverstärkt:

ja

Schlagfest:

ja

Controdado in fibra di vetro rinforzato, adatto per tutti i raccordi e pressacavi Teaflex.