TEAFLEX - TEADP50M CONTRODADO PA6 ISO50 RAL 7001 - DP50M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gewindeart - metrisch
Farbe - grau
Werkstoff - Kunststoff
Form - sechseckig
Werkstoffgüte - Polyamid (PA)
Packung
25 ST
EAN
8030343039087
Artikelnummer
TEADP50M
Herstellernummer
DP50M
Hersteller
TEA
Gewindeart:
metrisch
Farbe:
grau
Werkstoff:
Kunststoff
Form:
sechseckig
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Halogenfrei:
ja
Glasfaserverstärkt:
ja
Schlagfest:
ja
Controdado in fibra di vetro rinforzato, adatto per tutti i raccordi e pressacavi Teaflex.




