Startseite

TEAFLEX - TEADP63M CONTRODADO PA6 ISO63 RAL 7001 - DP63M

KopierenKopieren
TEAFLEX - TEADP63M CONTRODADO PA6 ISO63 RAL 7001

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart - PG

  • Gewindenennmaß metrisch/PG - 63

  • Farbe - grau

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Werkstoffgüte - Polyamid (PA)

Packung

  • 25 ST

EAN

8030343039094

Artikelnummer

TEADP63M

Herstellernummer

DP63M

Hersteller

TEA

Gewindeart:

PG

Gewindenennmaß metrisch/PG:

63

Farbe:

grau

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

Gewindesteigung:

1.5 mm

Glasfaserverstärkt:

nein

Controdado in fibra di vetro rinforzato, adatto per tutti i raccordi e pressacavi Teaflex.