Startseite

TEAFLEX - TEADPG02 CONTRODADO PA6 3/8 RAL 7035 - DPG02

KopierenKopieren
TEAFLEX - TEADPG02 CONTRODADO PA6 3/8 RAL 7035

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart - Gasrohrgewinde

  • Farbe - grau

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Werkstoffgüte - Polyamid (PA)

  • Gewindesteigung - 1.337 mm

Packung

  • 100 ST

EAN

8030343038394

Artikelnummer

TEADPG02

Herstellernummer

DPG02

Hersteller

TEA

Gewindeart:

Gasrohrgewinde

Farbe:

grau

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

Gewindesteigung:

1.337 mm

Gewindenennmaß in Zoll NPT/Gasrohrgewinde:

3/8 Zoll

Glasfaserverstärkt:

nein

Controdado in fibra di vetro rinforzato, adatto per tutti i raccordi e pressacavi Teaflex