Startseite

TEAFLEX - TEADPG03 CONTRODADO PA6 1/2 RAL 7035 - DPG03

KopierenKopieren
TEAFLEX - TEADPG03 CONTRODADO PA6 1/2 RAL 7035

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart - Gasrohrgewinde

  • Farbe - grau

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Form - sechseckig

  • Werkstoffgüte - Polyamid (PA)

Packung

  • 100 ST

EAN

8030343038400

Artikelnummer

TEADPG03

Herstellernummer

DPG03

Hersteller

TEA

Gewindeart:

Gasrohrgewinde

Farbe:

grau

Werkstoff:

Kunststoff

Form:

sechseckig

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

Gewindenennmaß in Zoll NPT/Gasrohrgewinde:

1/2 Zoll

Halogenfrei:

ja

Glasfaserverstärkt:

ja

Schlagfest:

ja

Controdado in fibra di vetro rinforzato, adatto per tutti i raccordi e pressacavi Teaflex