Startseite

TEAFLEX - TEADPG20 CONTRODADO PA6 PG07 RAL 7035 - DPG20

KopierenKopieren
TEAFLEX - TEADPG20 CONTRODADO PA6 PG07 RAL 7035

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart - PG

  • Gewindenennmaß metrisch/PG - 7

  • Farbe - grau

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Werkstoffgüte - Polyamid (PA)

Packung

  • 100 ST

EAN

8030343038479

Artikelnummer

TEADPG20

Herstellernummer

DPG20

Hersteller

TEA

Gewindeart:

PG

Gewindenennmaß metrisch/PG:

7

Farbe:

grau

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

Gewindesteigung:

1.27 mm

Glasfaserverstärkt:

nein

Controdado in fibra di vetro rinforzato, adatto per tutti i raccordi e pressacavi Teaflex