TEAFLEX - TEADPG23 CONTRODADO PA6 PG13,5 RAL 7035 - DPG23

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gewindeart - PG
Gewindenennmaß metrisch/PG - 13
Farbe - grau
Werkstoff - Kunststoff
Werkstoffgüte - Polyamid (PA)
Packung
100 ST
EAN
8030343038516
Artikelnummer
TEADPG23
Herstellernummer
DPG23
Hersteller
TEA
Gewindeart:
PG
Gewindenennmaß metrisch/PG:
13
Farbe:
grau
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Gewindesteigung:
1.411 mm
Glasfaserverstärkt:
nein
Controdado in fibra di vetro rinforzato, adatto per tutti i raccordi e pressacavi Teaflex


