Startseite

TEAFLEX - TEADPG25 CONTRODADO PA6 PG21 RAL 7035 - DPG25

KopierenKopieren
TEAFLEX - TEADPG25 CONTRODADO PA6 PG21 RAL 7035

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart - PG

  • Gewindenennmaß metrisch/PG - 21

  • Farbe - grau

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Werkstoffgüte - Polyamid (PA)

Packung

  • 50 ST

EAN

8030343038530

Artikelnummer

TEADPG25

Herstellernummer

DPG25

Hersteller

TEA

Gewindeart:

PG

Gewindenennmaß metrisch/PG:

21

Farbe:

grau

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

Gewindesteigung:

1.588 mm

Glasfaserverstärkt:

nein

Controdado in fibra di vetro rinforzato, adatto per tutti i raccordi e pressacavi Teaflex