TEAFLEX - TEADPG27 CONTRODADO PA6 PG36 RAL 7035 - DPG27

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gewindeart - PG
Gewindenennmaß metrisch/PG - 36
Farbe - grau
Werkstoff - Kunststoff
Werkstoffgüte - Polyamid (PA)
Packung
25 ST
EAN
8030343038561
Artikelnummer
TEADPG27
Herstellernummer
DPG27
Hersteller
TEA
Gewindeart:
PG
Gewindenennmaß metrisch/PG:
36
Farbe:
grau
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Gewindesteigung:
1.588 mm
Glasfaserverstärkt:
nein
Controdado in fibra di vetro rinforzato, adatto per tutti i raccordi e pressacavi Teaflex


