TEAFLEX - TEADPG40M CONTRODADO PA6 ISO40 RAL 7035 - DPG40M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gewindeart - metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG - 40
Farbe - grau
Werkstoff - Kunststoff
Werkstoffgüte - Polyamid (PA)
Packung
25 ST
EAN
8030343038592
Artikelnummer
TEADPG40M
Herstellernummer
DPG40M
Hersteller
TEA
Gewindeart:
metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG:
40
Farbe:
grau
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Gewindesteigung:
1.5 mm
Glasfaserverstärkt:
nein
Controdado in fibra di vetro rinforzato, adatto per tutti i raccordi e pressacavi Teaflex


