Startseite

TEAFLEX - TEADPG50M CONTRODADO PA6 ISO50 RAL 7035 - DPG50M

KopierenKopieren
TEAFLEX - TEADPG50M CONTRODADO PA6 ISO50 RAL 7035

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart - metrisch

  • Gewindenennmaß metrisch/PG - 50

  • Farbe - grau

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Werkstoffgüte - Polyamid (PA)

Packung

  • 25 ST

EAN

8030343038608

Artikelnummer

TEADPG50M

Herstellernummer

DPG50M

Hersteller

TEA

Gewindeart:

metrisch

Gewindenennmaß metrisch/PG:

50

Farbe:

grau

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

Gewindesteigung:

1.5 mm

Glasfaserverstärkt:

nein

Controdado in fibra di vetro rinforzato, adatto per tutti i raccordi e pressacavi Teaflex