TEAFLEX - TEADPG63M CONTRODADO PA6 ISO63 RAL 7035 - DPG63M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gewindeart - PG
Gewindenennmaß metrisch/PG - 63
Farbe - grau
Werkstoff - Kunststoff
Werkstoffgüte - Polyamid (PA)
Packung
25 ST
EAN
8030343038615
Artikelnummer
TEADPG63M
Herstellernummer
DPG63M
Hersteller
TEA
Gewindeart:
PG
Gewindenennmaß metrisch/PG:
63
Farbe:
grau
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Gewindesteigung:
1.5 mm
Glasfaserverstärkt:
nein
Controdado in fibra di vetro rinforzato, adatto per tutti i raccordi e pressacavi Teaflex


