Startseite

TEAFLEX - TEADPN01 CONTRODADO PA6 1/4 NERO - DPN01

KopierenKopieren
TEAFLEX - TEADPN01 CONTRODADO PA6 1/4 NERO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart - Gasrohrgewinde

  • Farbe - schwarz

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Werkstoffgüte - Polyamid (PA)

  • Gewindesteigung - 1.337 mm

Packung

  • 100 ST

EAN

8030343038622

Artikelnummer

TEADPN01

Herstellernummer

DPN01

Hersteller

TEA

Gewindeart:

Gasrohrgewinde

Farbe:

schwarz

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

Gewindesteigung:

1.337 mm

Gewindenennmaß in Zoll NPT/Gasrohrgewinde:

sonstige

Glasfaserverstärkt:

nein

Controdado in fibra di vetro rinforzato, adatto per tutti i raccordi e pressacavi Teaflex.