Startseite

TEAFLEX - TEADPN03 CONTRODADO PA6 1/2 NERO - DPN03

KopierenKopieren
TEAFLEX - TEADPN03 CONTRODADO PA6 1/2 NERO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart - Gasrohrgewinde

  • Farbe - schwarz

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Werkstoffgüte - Polyamid (PA)

  • Gewindesteigung - 1.814 mm

Packung

  • 100 ST

EAN

8030343038646

Artikelnummer

TEADPN03

Herstellernummer

DPN03

Hersteller

TEA

Gewindeart:

Gasrohrgewinde

Farbe:

schwarz

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

Gewindesteigung:

1.814 mm

Gewindenennmaß in Zoll NPT/Gasrohrgewinde:

1/2 Zoll

Glasfaserverstärkt:

nein

Controdado in fibra di vetro rinforzato, adatto per tutti i raccordi e pressacavi Teaflex.