Startseite

TEAFLEX - TEADPN08 CONTRODADO PA6 1 1/2 NERO - DPN08

KopierenKopieren
TEAFLEX - TEADPN08 CONTRODADO PA6 1 1/2 NERO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart - Gasrohrgewinde

  • Farbe - schwarz

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Werkstoffgüte - Polyamid (PA)

  • Gewindesteigung - 2.309 mm

Packung

  • 25 ST

EAN

8030343038684

Artikelnummer

TEADPN08

Herstellernummer

DPN08

Hersteller

TEA

Gewindeart:

Gasrohrgewinde

Farbe:

schwarz

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

Gewindesteigung:

2.309 mm

Gewindenennmaß in Zoll NPT/Gasrohrgewinde:

1 1/2 Zoll

Glasfaserverstärkt:

nein

Controdado in fibra di vetro rinforzato, adatto per tutti i raccordi e pressacavi Teaflex.