Startseite

TEAFLEX - TEAECO29G TUBO TIPO ECO 29G GRIGIO

KopierenKopieren
TEAFLEX - TEAECO29G TUBO TIPO ECO 29G GRIGIO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Polyamid (PA)

  • Farbe - grau

  • Außendurchmesser - 34.5 mm

  • Nenndurchmesser - 29 mm

  • Innendurchmesser - 29 mm

Packung

  • 50 M

EAN

8030343113565

Artikelnummer

TEAECO29G

Herstellernummer

ECO29G

Hersteller

TEA

Werkstoff:

Polyamid (PA)

Farbe:

grau

Außendurchmesser:

34.5 mm

Nenndurchmesser:

29 mm

Innendurchmesser:

29 mm

Biegeverhalten:

flexibel

Einsatztemperatur:

-40...105 °C

Brandschutz nach UL 94:

HB

Biegeradius, statisch:

55 mm

Halogenfrei:

ja

UV-beständig:

ja

Ölbeständig:

ja

Ummantelungswerkstoff:

ohne Ummantelung

Flammverbreitend:

nein

Verschließbar (zweiteilig):

nein

Zulassung nach DIN EN 61386-23:

ja

La guaina flessibile ECO è dotata di buone caratteristichemeccaniche e di flessibilità.Il prodotto è indicato per una vasta area di applicazioni laddovenon siano richieste caratteristiche tecniche particolari.Poliammide 6 di alta qualità e specifica formulazione privo dialogeni e cadmio.Buona resistenza agli agenti atmosferici ed ai raggi UVBuona resistenza meccanica (compressione / impatto)Autoestinguente privo di alogeniBuona resistenza alla temperatura.Compatibile con l’intera gamma di raccordi TEAFLEX JAW-FIT.