TEAFLEX - TEAESF20 RACCORDO ESF 20 1/2 - ESF20

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Metall
Oberflächenschutz - vernickelt
Ausführung - Übergang Steck/Gewinde
Werkstoffgüte - Messing
Güte der Oberflächenbeschichtung - galvanisch Zink-Nickel beschichtet
Packung
20 ST
EAN
8030343040502
Artikelnummer
TEAESF20
Herstellernummer
ESF20
Hersteller
TEA
Werkstoff:
Metall
Oberflächenschutz:
vernickelt
Ausführung:
Übergang Steck/Gewinde
Werkstoffgüte:
Messing
Güte der Oberflächenbeschichtung:
galvanisch Zink-Nickel beschichtet
Zweiteilig:
ja
Oberfläche poliert:
ja
Teilbar:
ja
Mit Innengewinde:
ja
Material Dichtung:
Gummi


